曜日別特売
00348-AFZ 10.0オンスAFZドライ裏フリースジップパーカー glimmer(トムス) 28936786

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

00348-AFZ 10.0オンスAFZドライ裏フリースジップパーカー glimmer(トムス) 28936786
00348-AFZ 10.0オンスAFZドライ裏フリースジップパーカー glimmer(トムス) 28936786
00348-AFZ 10.0オンスAFZドライ裏フリースジップパーカー glimmer(トムス) 28936786
00348-AFZ 10.0オンスAFZドライ裏フリースジップパーカー glimmer(トムス) 28936786

10.0オンスAFZドライ裏フリースジップパーカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズL
ネイビー
内容量1枚注文コード28936786品番00348-AFZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,820

厚手の裏起毛&ドライ素材で乾きが早いすぐれものジップパーカー

種別パーカーネイビーサイズL混率(%)ポリ85、綿15肩幅(cm)51袖丈(cm)61目付(g/m2)340、10oz身幅(cm)58生地裏起毛身丈(cm)70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする