※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
glimmer(トムス)
10.0オンスAFZドライ裏フリースジップパーカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
LL
S
M
L
LL
3L
4L
5L
SS
色
ネイビー
ホワイト
杢グレー
ブラック
ネイビー
バーガンディ
全40種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
28936795
品番
00348-AFZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,820
厚手の裏起毛&ドライ素材で乾きが早いすぐれものジップパーカー
種別
パーカー
色
ネイビー
サイズ
LL
混率(%)
ポリ85、綿15
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
62
目付(g/m
2
)
340、10oz
身幅(cm)
61
生地
裏起毛
身丈(cm)
73