曜日別特売
00348-AFZ 10.0オンスAFZドライ裏フリースジップパーカー glimmer(トムス) 28936847

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

00348-AFZ 10.0オンスAFZドライ裏フリースジップパーカー glimmer(トムス) 28936847
00348-AFZ 10.0オンスAFZドライ裏フリースジップパーカー glimmer(トムス) 28936847
00348-AFZ 10.0オンスAFZドライ裏フリースジップパーカー glimmer(トムス) 28936847
00348-AFZ 10.0オンスAFZドライ裏フリースジップパーカー glimmer(トムス) 28936847

10.0オンスAFZドライ裏フリースジップパーカー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズS
バーガンディ
内容量1枚注文コード28936847品番00348-AFZ
参考基準価格(税別)¥5,820販売価格(税込)¥5,159
販売価格(税別)
4,690

厚手の裏起毛&ドライ素材で乾きが早いすぐれものジップパーカー

種別パーカーバーガンディサイズS混率(%)ポリ85、綿15肩幅(cm)45袖丈(cm)59目付(g/m2)340、10oz身幅(cm)52生地裏起毛身丈(cm)64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする