曜日別特売
00349-AFP 10.0オンスAFPドライ裏フリーススウェットパンツ glimmer(トムス) 28936969

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

00349-AFP 10.0オンスAFPドライ裏フリーススウェットパンツ glimmer(トムス) 28936969
00349-AFP 10.0オンスAFPドライ裏フリーススウェットパンツ glimmer(トムス) 28936969
00349-AFP 10.0オンスAFPドライ裏フリーススウェットパンツ glimmer(トムス) 28936969

10.0オンスAFPドライ裏フリーススウェットパンツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ3L
ホワイト
内容量1枚注文コード28936969品番00349-AFP
参考基準価格(税別)¥4,560販売価格(税込)¥4,059
販売価格(税別)
3,690

裏起毛で暖かい&速乾性にすぐれたスウェットパンツ

仕様脇ハギアリ種別スエットパンツホワイトサイズ3L混率(%)ポリ85、綿15股下(cm)76ウエスト(cm)83~91総丈(cm)106目付(g/m2)340、10oz生地裏起毛
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする