曜日別特売
00352-AIL 3.5オンスAILインターロックドライ長袖Tシャツ glimmer(トムス) 28937590

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

00352-AIL 3.5オンスAILインターロックドライ長袖Tシャツ glimmer(トムス) 28937590
00352-AIL 3.5オンスAILインターロックドライ長袖Tシャツ glimmer(トムス) 28937590
00352-AIL 3.5オンスAILインターロックドライ長袖Tシャツ glimmer(トムス) 28937590
00352-AIL 3.5オンスAILインターロックドライ長袖Tシャツ glimmer(トムス) 28937590

3.5オンスAILインターロックドライ長袖Tシャツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズL
ロイヤルブルー
内容量1枚注文コード28937590品番00352-AIL
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

インターロックドライTシャツの長袖バージョン

ロイヤルブルーサイズL混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)45袖丈(cm)62目付(g/m2)120、3.5oz身幅(cm)51生地スムース身丈(cm)71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする