曜日別特売
00358-AMJ 4.4オンス AMJ ドライジップジャケット glimmer(トムス) 28938247

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

00358-AMJ 4.4オンス AMJ ドライジップジャケット glimmer(トムス) 28938247
00358-AMJ 4.4オンス AMJ ドライジップジャケット glimmer(トムス) 28938247
00358-AMJ 4.4オンス AMJ ドライジップジャケット glimmer(トムス) 28938247
00358-AMJ 4.4オンス AMJ ドライジップジャケット glimmer(トムス) 28938247

4.4オンス AMJ ドライジップジャケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズS
ブラック
内容量1枚注文コード28938247品番00358-AMJ
参考基準価格(税別)¥2,240販売価格(税込)¥1,969
販売価格(税別)
1,790

UVカット&吸汗速乾でスタンドカラーのドライジップジャケット

種別ジャケットブラックサイズS混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)43袖丈(cm)61目付(g/m2)150、4.4oz身幅(cm)47生地裏メッシュ身丈(cm)63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする