ケープ
急速ポンプKURO
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
28938255
品番
CH-320
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
約30秒でエアマットレスを膨らますことができます。1台で送風・吸引に対応し、ハンドルを握るだけで操作も簡単。対応エアマットレス:インフィニティ、ネクサスR、ラグーナ、ネクサス。
付属品
アタッチメント丸形、アタッチメント角型、専用フィルター×2枚
質量(kg)
1
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×96×181
アズワン品番
64-3252-58
松吉医科器械コード
24-4774-00