※使用例
ケアメディックス
ケアカバー(エアマット防水シーツ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
ピンク
グリーン
ピンク
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28938273
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
抗菌・防臭・防水タイプ。四隅にゴムバンドが付いており着脱が簡単。
色
ピンク
材質
表地/アクリル100%(パイル)、裏地/ポリウレタン100%、白布部/ポリエステル100%
寸法(幅W×長さL)(mm)
1000×2000、白布部/1000×400
洗濯方法
洗濯○、脱水○、乾燥機○(80℃以下)
松吉医科器械コード
23-5508-01