曜日別特売
19701 コンフィットスティック アルケア 28938316

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンフィットスティック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個種別スティック(大)注文コード28938316品番19701
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

極小ビーズとわたを適正なバランスで配合した中材で、フィット性と保持性を両立しています。3D構造のメッシュ素材でムレにくい表地とすべりにくい編み構造の裏地により、快適な使用感で適切な姿勢をキープします。

種別スティック(大)材質中身/ポリエステル綿・ポリスチレンビーズ、表地/ポリエステル76%・ナイロン24%、裏地/ポリエステル100%寸法(幅W×長さL)(cm)約20×60洗濯方法洗濯○(手洗い)松吉医科器械コード24-4770-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする