曜日別特売
19692 コンフィットブーメラン アルケア 28938334

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンフィットブーメラン

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個種別ブーメラン(小)注文コード28938334品番19692
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

極小ビーズとわたを適正なバランスで配合した中材で、フィット性と保持性を両立しています。3D構造のメッシュ素材でムレにくい表地とすべりにくい編み構造の裏地により、快適な使用感で適切な姿勢をキープします。

種別ブーメラン(小)材質中身/ポリエステル綿・ポリスチレンビーズ、表地/ポリエステル76%・ナイロン24%、裏地/ポリエステル100%寸法(幅W×長さL)(cm)約44×74洗濯方法洗濯○(手洗い)松吉医科器械コード24-4770-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28938343
2024-03-09
用途: 病院
アロマハウスSakura教育・研究機関

看護師達のリクエストでこちらを購入しました。とても好評です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする