曜日別特売
MPHSL ピーチ・スリム molten 28938535

ピーチ・スリム

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個注文コード28938535品番MPHSL
参考基準価格(税別)¥8,140販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

まくら用途に加え、体位変換や姿勢保持用クッションとしても使えます。長時間の使用や洗浄・乾燥を繰り返しても変形やへたりがなく、耐久性に優れています。クッションビーズの通気空間があるためムレにくく、さらに蓄熱しにくい素材のため熱ごもりなく快適に使えます。【5】~【8】は外カバーにかぶせる綿のカバーです。丸洗い可能。

材質中身/オレフィン系エラストマー、カバー/ポリエステル寸法(mm)700×280質量(kg)1.5規格スリム洗濯方法洗濯○(40℃以下)、乾燥機○(80℃以下・10分以内)、オートクレーブ×松吉医科器械コード24-3463-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする