曜日別特売
00358-AMJ 4.4オンス AMJ ドライジップジャケット glimmer(トムス) 28938694

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

00358-AMJ 4.4オンス AMJ ドライジップジャケット glimmer(トムス) 28938694
00358-AMJ 4.4オンス AMJ ドライジップジャケット glimmer(トムス) 28938694
00358-AMJ 4.4オンス AMJ ドライジップジャケット glimmer(トムス) 28938694
00358-AMJ 4.4オンス AMJ ドライジップジャケット glimmer(トムス) 28938694

4.4オンス AMJ ドライジップジャケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ4L
ネイビー
内容量1枚注文コード28938694品番00358-AMJ
参考基準価格(税別)¥2,480販売価格(税込)¥2,189
販売価格(税別)
1,990

UVカット&吸汗速乾でスタンドカラーのドライジップジャケット

種別ジャケットネイビーサイズ4L混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)54袖丈(cm)65目付(g/m2)150、4.4oz身幅(cm)64生地裏メッシュ身丈(cm)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする