カワムラサイクル
ティルトリクライニング車いすくるーん
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
28938973
品番
KPFK-12
参考基準価格(税別)
¥247,000
販売価格(税込)
¥199,800
販売価格(税別)
非課税商品
¥
199,800
バスケットに入れる
コンパクトタイプのティルトとリクライニングが1つになった車いす。ぴったりフィット機構によりお尻が前にズレにくい仕様です。狭い室内でも取り回しがしやすいコンパクト設計。
機能
ティルト、リクライニング
材質
アルミ
質量(kg)
21.5
色
ピーコックブルーNo.102
種類
ティルト・リクライニング式
耐荷重(kg)
100
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×720×770
リクライニング
90~120°
松吉医科器械コード
24-6616-00