KXL16-42 ティルトリクライニング車いす カワムラサイクル 28939016

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ティルトリクライニング車いす

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送6日以内出荷とは
シアンレザーNo.99
内容量1台注文コード28939016品番KXL16-42
参考基準価格(税別)¥166,000販売価格(税込)¥149,800
販売価格(税別)非課税商品
149,800

上下落とし込み式肘掛けと足踏みブレーキを装備し、移乗時の負担を軽減します。スイングアウト式脚部仕様。

機能ティルト、リクライニング、スイングアウト材質アルミ質量(kg)21シアンレザーNo.99種類ティルト・リクライニング式耐荷重(kg)100折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×910×600水平(ティルト)角度0~20°リクライニング90~120°松吉医科器械コード24-4857-00
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車いすの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wheelchair/
2023-03-23

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする