※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヘルメット潜水
クロッツフットレストカバーC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1パック(2個)
注文コード
28939576
品番
HC-43C
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
車いすに簡単装着でき、フットレストによる接触事故を回避します。内面にはすべり止めゴムの生地を使用し、踏ん張ってもすべらず、回転もしません。
材質
クロロプレンゴム・ナイロンジャージ
色
ブルー
寸法(幅W×奥行D)(mm)
170×180
洗濯方法
洗濯○(手洗い)、乾燥機×
松吉医科器械コード
24-6605-02