曜日別特売
CS-285C ケアスロープ ケアメディックス 28939734

 

CS-285C ケアスロープ ケアメディックス 28939734
CS-285C ケアスロープ ケアメディックス 28939734
CS-285C ケアスロープ ケアメディックス 28939734

ケアスロープ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台材質繊維強化プラスチック・アルミ注文コード28939734品番CS-285C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥351,780
販売価格(税別)
319,800

幅70cm:今まで入らなかった間口にも対応可能です。
軽量・安全:FRPとアルミを使用し、軽量で耐荷重300kgなので丈夫で安全です。
収納:折りたたみ自立が可能です。

材質繊維強化プラスチック・アルミ質量(kg)約15種類その他耐荷重(kg)300寸法(幅W×長さL)(cm)700×2850適合範囲(mm)(段差目安)240~730折りたたみ寸法(mm)W360松吉医科器械コード23-7124-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62064607
2022-10-11
用途: 車椅子介助に使用
医療・福祉・介護関連業

今まで使っていたものより軽く、2枚の板なので扱いやすいです。頑丈そうで購入してよかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする