トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
キラク入浴介助用シャツ(男女兼用)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
サックス
サックス
ネイビー
サイズ
3L
S
M
L
LL
3L
SS
胸囲(cm)
110
94
98
102
106
110
90
袖丈(cm)
24
20
21
22
23
24
19
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
28940827
品番
CR160
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
下着が濡れない高機能撥水素材の入浴介助ウェア。通気性と伸縮性にすぐれた快適素材。タオルを首に巻いてもすっきり収まるVネック。袖はロールアップ留め仕様です。
色
サックス
サイズ
3L
仕様
撥水
材質
ポリエステル100%
胸囲(cm)
110
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
77
性別
男女兼用
松吉医科器械コード
24-6652-05