トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
キラク入浴介助用パンツ(男女兼用)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
サイズ
LL
S
M
L
LL
3L
SS
股下(cm)
36
33
34
35
36
37
38
ヒップ(cm)
117
105
109
113
117
121
125
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
28940933
品番
CR515-88
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
少し長めのひざ丈タイプです。
色
ネイビー
サイズ
LL
股下(cm)
36
仕様
撥水
材質
ポリエステル100%
ウエスト(cm)
78~88
ヒップ(cm)
117
性別
男女兼用
松吉医科器械コード
24-6653-04