日進医療器(車イス)
トイレチェア(スチール製)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
28941353
品番
TY524
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
収納に場所を取らない折りたたみ式。
材質
フレーム/スチール
質量(kg)
約8.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
525×505×680~780
座高(mm)
430~530(5段階)
松吉医科器械コード
23-2453-01