曜日別特売
MY-7270B マイスコ食事用エプロン エブノ 28941834

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マイスコ食事用エプロン

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ギンガムブルー
内容量1着注文コード28941834品番MY-7270B
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

シンプルで飽きのこないギンガムチェック柄。表面撥水加工+裏面防水加工で漏れを防ぎ、安心して使用できます。洗濯、低温乾燥(60℃以下)が可能。

ギンガムブルー材質ポリエステル100%(アクリルコーティング)幅(cm)73総丈(cm)95洗濯方法洗濯○、脱水○、乾燥機(60℃以下)松吉医科器械コード24-5012-01衿丈(cm)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28941834
2024-04-16
用途: 食事

仕事上、多量にエプロンが必要ですのでこちらのタイプを購入。リーズナブルな価格で助かりました。耐久性がまだわかりませんが今後使用して試してみたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする