- フジエコクリーン 大富士製紙 28943304

フジエコクリーン

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(200枚×40袋)注文コード28943304品番-
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

再生紙100%で環境に配慮したエコノミー(小判)サイズの食品・医療衛生紙。コンパクトで置く場所にも困らず、ゴミの発生量も削減できます。食品衛生検査合格済。

材質再生紙寸法(mm)220×170シートサイズ(mm)220×170松吉医科器械コード24-4544-00
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28943304
2020-04-23
用途: 手拭きに
製造業

今まで他の色々な商品を使っていましたが、こちらが一番水の吸収が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い・うがい・手指消毒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする