- サージカルハイソックス コーポレーションパールスター 28944354

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サージカルハイソックス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズL
内容量1足注文コード28944354品番-
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

履きやすさと転倒予防を目指した術中・術後の血栓対策ソックス。足関節背屈作用で静脈還流を促進し、少ない締め付けで効果があります。超極細繊維を使用し、すべりにくさを実現。転倒を予防します。

サイズLサイズ(cm)24~25.5足首周り(cm)27~31松吉医科器械コード24-6782-02医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:34B3X10008000011医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フットケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする