GV7501-1_6L パンツ 男女兼用 住商モンブラン 28944739

TOP画像

GV7501-1_6L パンツ 男女兼用 住商モンブラン 28944739
GV7501-1_6L パンツ 男女兼用 住商モンブラン 28944739
GV7501-1_6L パンツ 男女兼用 住商モンブラン 28944739
GV7501-1_6L パンツ 男女兼用 住商モンブラン 28944739
GV7501-1_6L パンツ 男女兼用 住商モンブラン 28944739
GV7501-1_6L パンツ 男女兼用 住商モンブラン 28944739
GV7501-1_6L パンツ 男女兼用 住商モンブラン 28944739
GV7501-1_6L パンツ 男女兼用 住商モンブラン 28944739

パンツ 男女兼用

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ6L
股下(cm)78
ウエスト(cm)108
内容量1本注文コード28944739品番GV7501-1_6L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

住商モンブランの黒パンツ、男女兼用ですっきりとしたシルエットにこだわったパンツです。
通気性・ストレッチ性・イージーケア性に優れているので、いつも快適な履き心地でオールシーズン着用できます。
SSS~Sサイズはウエストノータック仕様で足が長く見える美脚シルエットです。
Mサイズ以上はウエストワンタック仕様で履き心地がよく、すっきりとしたシルエットです。
素材はポリエステル100%。飲食店のホールやキッチン、ホテルなどあらゆるシーンに着用できるおすすめのパンツです。

用途
作業パンツ
材質ポリエステル100%サイズ6L股下(cm)78ウエスト(cm)108股上(cm)30.5ヒップ(cm)140太もも周り(cm)83性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28944687
2024-12-16
用途: 飲食店内作業
自家製麺杵屋川西アステ店飲食業

動きやすく、汚れもコベリつかないので、買ってよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする