メンリッケヘルスケア
メピレックストランスファー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(4枚)
1パック(5枚)
1パック(4枚)
寸法(cm)
20×50
10×12
15×20
20×50
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(4枚)
注文コード
28944993
品番
294502
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ソフトシリコン・トランスファードレッシング。皮膚の保護、潰瘍予防に。滲出液を二次ドレッシングに移動させ、創部を刺激する事なく滲出液を管理できます。滅菌済。
寸法(cm)
20×50
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X10015WC0005
松吉医科器械コード
24-5544-02
医薬品医療機器等法
一般医療機器