曜日別特売
TB-4R ライン帯 タカチホメディカル 28945158

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ライン帯

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(4巻)
幅(mm)75
内容量1パック(4巻)注文コード28945158品番TB-4R
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

包帯両端のブルーラインで巻き上がりの状態がひと目で確認できます。厚手でしっかりとした、皮膚にやさしい純綿包帯です。

幅(mm)75長さ(m)9タイプSP4裂松吉医科器械コード24-5555-01包帯種類その他
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

包帯の種類と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bandage/
2023-03-22

包帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする