曜日別特売
542000020 ファイントリート 平 エフスリィー 28945413

ファイントリート 平

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(200枚)注文コード28945413品番542000020
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

吸収力のある不織布ガーゼです。素材はビスコース70%・ポリエステル30%でソフトな感触で通気性に優れています。サイズバリエーションが豊富ですので、用途に応じて効率良くご使用いただけます。

折数寸法(cm)30×30医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X00011000021松吉医科器械コード24-6816-00医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする