※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グロメット(膜付き)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28945755 品番 HG35RG28
参考基準価格(税別)¥104 販売価格(税込) ¥78
販売価格(税別)
71

ワンタッチで取付けられ断線防止効果があります。

用途
各種ケーブル配線工事等に。
アウトレットボックスなどの穴の切り口に。
トラスコ品番147-7830 材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 寸法L1(mm)12.7 寸法F(mm)12.7 寸法E(mm)3.2 寸法L2(mm)3.2 寸法d(Φmm)26.5 寸法C(Φmm)33.5 寸法B(Φmm)38.5 寸法A(Φmm)42.5 RoHS指令(10物質対応)対応 適合厚さ(mm)鋼板:3.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28945780
2023-12-17
用途:
制御盤の入線口
製造業

商品の使用感は悪くありませんでしたが
物自体が少し灰色に汚れていたのが気になりました。
洗って綺麗にして使用しました。
汚れ?はなんだったのでしょうか?気になります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする