Panasonic(パナソニック)
厚鋼鋼電線管用パンチカッター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
トラスコ品番
197-8905
197-8898
197-8895
197-8887
197-8899
197-8905
197-8904
197-8893
197-8892
197-8906
197-8891
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28946708
品番
EZ9X342
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
用途
厚鋼電線管用
トラスコ品番
197-8905
適合本体
EZ9×303
呼び径
42
下穴径(Φmm)
20以上
能力
ステンレス板厚さ1.5mm以下、軟鋼 厚さ3.2mm以下
適合スリーブ
S
能力(kg)
ステンレス板厚さ1.5mm以下、軟鋼 厚さ3.2mm以下
適合ボルト径
3/4ボルト