※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
栃木屋
TR-1蝶番
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
材質
鋼(SPCC)
鋼(SPCC)
SPCC
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28947119
品番
TH-85-1
参考基準価格(税別)
¥470
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
折り曲げて使用できます。
用途
通信機器・制御機器等
トラスコ品番
206-3793
材質
鋼(SPCC)
幅(mm)
40
厚さ(mm)
2.3
全長(mm)
158
穴径(Φmm)
4.2
下穴径(Φmm)
4.2
耐荷重(kg)
(2個使用時)10
取付け方法
ビス止め
ねじ穴数
7
RoHS指令(10物質対応)
対応