TH-85-2 TR-1蝶番 栃木屋 28947128

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TH-85-2 TR-1蝶番 栃木屋 28947128
TH-85-2 TR-1蝶番 栃木屋 28947128

TR-1蝶番

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
材質SPCC
内容量1個注文コード28947128品番TH-85-2
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

折り曲げて使用できます。

用途
通信機器・制御機器等
トラスコ品番206-3794材質SPCC幅(mm)40厚さ(mm)2.3全長(mm)158耐荷重(kg)(2個使用時)10取付け方法溶接RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする