曜日別特売
TL-135 プッシュラッチ 栃木屋 28947137

TL-135 プッシュラッチ 栃木屋 28947137
TL-135 プッシュラッチ 栃木屋 28947137

プッシュラッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード28947137品番TL-135
参考基準価格(税別)¥930販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929

扉のロック・解錠が容易にできます。

用途工作機械・計測機器等トラスコ品番206-3860材質焼結ステンレス材(SMS1025)ストローク(mm)5幅(mm)10.2高さ(mm)31.5RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※取付ねじ長さはベース取付面から3.8mm以下としてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする