曜日別特売
THA-189B 角型取手 栃木屋 28947189

THA-189B 角型取手 栃木屋 28947189
THA-189B 角型取手 栃木屋 28947189

角型取手

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード28947189品番THA-189B
参考基準価格(税別)¥490販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

角型デザインの汎用性のある取手です。

用途計測機器・通信機器・工作機械などに。トラスコ品番206-3798材質亜鉛合金(ZDC)幅(mm)11全長(mm)112径(Φmm)4.5全高(mm)23取付ピッチ(mm)102垂直許容荷重(N[kgf])196.2/20ねじサイズM5RoHS指令(10物質対応)対応ねじ深さ(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする