※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
栃木屋
栃木屋の 扉部品
栃木屋の 扉・外装部品その他
取手
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28947207
品番
THA-192-2
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
取手部に板バネを使用しています。
用途
計測機器・通信機器等
トラスコ品番
206-3800
材質
エラストマー
幅(mm)
24
全長(mm)
196
色
BG
径(Φmm)
25
全高(mm)
8
寸法F(mm)
Φ4.2
寸法D(mm)
25
寸法E(mm)
20
取付ピッチ(mm)
160
参考使用荷重(kN)
0.44
垂直許容荷重(N[kgf])
441/45
ねじサイズ
M4
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ深さ(mm)
8