8601 エマージェンシーブランケット スター商事 28947574

エマージェンシーブランケット

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード28947574品番8601
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

目立つオレンジ色の非常用ブランケットです。体熱を反射させて体温を維持する特殊素材「ヒートシート」を採用。

材質ポリエチレン寸法(mm)142×213質量(g)82松吉医科器械コード24-3944-00
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28947574
2023-02-11
用途: 災害時の寒さ対策に。
医療・福祉・介護関連業

防災リュック、日ごろのカバンに入れています。
災害が起こった際の寒さ対策に使用しようと購入しました。

対象商品 : 28947574
2022-03-19
用途: 災害時の対策品
建設業・工事業

100均にあるようなカサカサと音がしないので使い勝手が良いです。キャンプのグラウンドシートとして使うと軽量でかさばらず防水&暖かいので良いです

2が参考にしています
対象商品 : 28947574
2022-06-15
用途: 旅行、イベントの必携品

同じ物を使っていて予備を購入。もう8年近く使ってます。単純な防寒、防風対策として薄さに対し驚く程優秀です。難点は畳むのに手間取ることくらい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする