鈴木産業
腰下ジーンズエプロン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
28948308
品番
JC-290
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
作業するときは持ち物が多くなりがち
携帯・手帳・ペン・はさみ・etc…
必要な道具がたっぷり入るポケット付
用途
軽作業・園芸・他
色
ネイビー
種別
エプロン
材質
綿
タイプ
腰下
総丈(cm)
約37
下幅(cm)
約81
RoHS指令(10物質対応)
対応