曜日別特売
SS1008-2000 パイジョン(丸パイプ) 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 28949237

パイジョン(丸パイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1本長さ(mm)2000注文コード28949237品番SS1008-2000
参考基準価格(税別)¥3,150販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

外径0基準で標準化。スライド、転回が自由でフレキシブルに使用できる製品です。

用途
移動の多い器具のポジショニングに。
トラスコ品番207-0544材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)2000幅(mm)10高さ(mm)10タイプ定尺マルパイプ径(Φmm)外径×肉厚:10×0.8外径公差(mm)0~-0.03RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※その他の長さをご入用の場合は別途お見積もりください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする