JIT-E70L6P1 リサイクルインク EPSON対応 IC70L JIT 28949333

JIT-E70L6P1 リサイクルインク EPSON対応 IC70L JIT 28949333
JIT-E70L6P1 リサイクルインク EPSON対応 IC70L JIT 28949333
JIT-E70L6P1 リサイクルインク EPSON対応 IC70L JIT 28949333
JIT-E70L6P1 リサイクルインク EPSON対応 IC70L JIT 28949333
JIT-E70L6P1 リサイクルインク EPSON対応 IC70L JIT 28949333
JIT-E70L6P1 リサイクルインク EPSON対応 IC70L JIT 28949333
JIT-E70L6P1 リサイクルインク EPSON対応 IC70L JIT 28949333

リサイクルインク EPSON対応 IC70L

(13件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1パック(6個)6色(ブラック/シアン/マゼンタ/イエロー/ライトシアン/ライトマゼンタ)注文コード28949333品番JIT-E70L6P1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,279
販売価格(税別)
3,890

ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填をして再度利用できるようにした環境配慮型製品です。
ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。
カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。
ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質!
日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日も対応しております。

6色(ブラック/シアン/マゼンタ/イエロー/ライトシアン/ライトマゼンタ)適合機種メーカーEPSONメーカー純正品番IC6CL70L付属品黒インク1個適合EP-306/706A/775A/775AW/776A/805A/805AR/805AW/806AB/806AR/806AW/905A/905F/906F/976A3インク染料純正品番IC6CL70Lグリーン購入法適合

商品説明動画

2020ジット リサイクルインク
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01462082
2024-02-29
用途: 印刷
川村牧場農・林・水産業

純正品と変わらないです
いつも、購入しています
安くて、助かります!

対象商品 : 01462037
2021-06-28
用途: 書類や図面の出力
シー・テック建設業・工事業

発色等に問題も無く、使い勝手も良くて、経済的です。

対象商品 : 01462098
2021-05-02
用途: プリンター用に
製造業

純正と特に変わりなく、使用可能です。コストを考えると次もこちらを購入します。

対象商品 : 01462098
2019-07-17
用途: 各種帳票、チラシ作成に使用。
泉ピアノクリニックサービス業

使用プリンターが古くなり、電気店では入手困難になってきており、助かっていま。純正と同じようにそん色なく使用しています。

対象商品 : 01462037
2018-08-15
用途: お店の帳簿、請求書等
フードショップ松島

インクのかすれ、詰まりなどトラブルなく
気持ち良く使っています、

対象商品 : 01462037
2018-10-15
用途: プリンターに使う

リサイクルインクとしては普通です。
価格は高すぎて、リサイクル品を使うメリットが無いです。
次からは純正品を買うと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 01462037
2017-01-14
用途: epsonプリンターに使用

純正でない為エラーメッセジが出るが問題なく使える。

対象商品 : 01462098
2015-12-25
用途: 保険申込書の作成及び事故現場・事故車両等を撮影し印刷。
保険事務所創造

家電量販店でリサイクルインクを購入したことがあります。写真印刷やカラー印刷時に純正の色とは違い結局純正品を買い直したことがありますが、モノタロウで購入したリサイクルインクは純正品と遜色無く、又、リサイクルインクだから値段も安いため業務に使用することが多い個人事業主としては大助かりです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インクカートリッジ(エプソン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする