YAMAZEN(山善)
防雨型ショートタップ 35cm 3ツ口
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
28949638
品番
STW-T1503(G)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
屋外でも使える防雨型延長ショートタップ3口。
用途
工具、園芸に。コード、電源コード、延長コードとして。
コード長さ(m)
0.35
色
グリーン
材質
VCT
質量(kg)
0.3
電流(A)
15
コンセント個数
3ツ口
電線仕様-種別
VCT1.25×2芯
電線仕様-芯数
2
使用場所
屋外