曜日別特売
- ジャンボカーゴ もりや産業 28949665

 

- ジャンボカーゴ もりや産業 28949665
- ジャンボカーゴ もりや産業 28949665

ジャンボカーゴ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送15日以内出荷とは
内容量1台注文コード28949665品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
86,980

サイズは通常の2倍あり、積載効率が良い。一度に大容量の運搬が可能(10トン車に9台積み可能)。
キャスターは、通常よりも大きな150Φウレタン車を使用。音も静香で取り扱いも楽々です。
L字に折りたたみをして、ネスティングできるので、保管スペースをとりません。

積載荷重(kg)500間口(mm)外寸/内寸1985/1921奥行(mm)外寸/内寸1140/1085高さ(mm)外寸/内寸1861/1615車輪径(Φmm)150質量(kg)約85材質(車輪)ウレタン使用キャスター4輪自在2輪ストッパー付スカイブルー・メラミン焼付塗装外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1985×1140×1861板厚(mm)床板(合板)12内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1921×1085×1615
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき35,000/税込38,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

人手不足を解消!特大カゴ台車『ジャンボカーゴ』
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする