曜日別特売
PM520 パイジョン用オプション ハンドル付きねじ 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 28949754

パイジョン用オプション ハンドル付きねじ

商品レビューを投稿する
寸法A(mm)50
内容量1個注文コード28949754品番PM520
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

締め付け頻度が多い際にご利用できる製品です。

トラスコ品番207-0629材質SUS304長さ(mm)32幅(mm)50高さ(mm)12タイプハンドル付きネジ寸法L(mm)32寸法d(mm)Φ5寸法L1(mm)20寸法A(mm)50MM5ねじサイズM5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする