SUNWAVE(LIXIL)
金属換気扇 NBHシリーズ シロッコファンタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
5日以内出荷とは
間口W×奥行D×高さH(mm)
750×605×700
600×605×700
750×605×700
色
シルバー
ホワイト
ブラック
シルバー
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28950015
品番
NBH-7387SI
参考基準価格(税別)
¥100,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
間口W×奥行D×高さH(mm)
750×605×700
質量(kg)
17
色
シルバー
消費電力(W)(50/60Hz)
101/111
換気風量(m
3
/h)
0Pa時:590/550、100Pa時:480/450
照明
LED
騒音値(dB)(50/60Hz)
42/40