坂爪製作所(sakazume)
細幅刃付スクレーパーショート曲りFSS-4R
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
28951285
品番
3520
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
フッ素加工を施し先端に刃の付いたスクレーパーです。
用途
狭い箇所のケレン作業、コーキング材等の剥離作業用。
トラスコ品番
237-6021
材質
プレート:ステンレス(SUS420J2)、ハンドル:ABS/エラストマー樹脂
全長(mm)
141
刃長(mm)
34
刃幅(mm)
4
刃厚(mm)
1.5
注意
※先端が鋭利になっております。