PZS23B0 S軸ザグリカッター プラス工具 28952588

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S軸ザグリカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
案内径(mm)15
15
3
4
4.5
5.5
6
6.8
7.7
8.3
8.8
10.2
10.5
12
13
13.7
14
16
17
18
19
21
外径(Φmm)23
23
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28
内容量1本注文コード28952588品番PZS23B0
参考基準価格(税別)¥20,800販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

座繰の直角が正確で偏心がありません。パイロットの取替が出来、使用用途が多様です。刃数3枚に付き安定が良くて切削面が綺麗に仕上がります。重切削が可能です。

用途非鉄金属、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄の加工トラスコ品番257-8844材質SKH51刃数3全長(mm)135シャンク径(Φmm)12外径(Φmm)23案内径(mm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする