曜日別特売
1035124-VS ヴェリシールド VS130H(ヘルメット取付タイプ) ハネウェル 28953324

 

1035124-VS ヴェリシールド VS130H(ヘルメット取付タイプ) ハネウェル 28953324
1035124-VS ヴェリシールド VS130H(ヘルメット取付タイプ) ハネウェル 28953324
1035124-VS ヴェリシールド VS130H(ヘルメット取付タイプ) ハネウェル 28953324
1035124-VS ヴェリシールド VS130H(ヘルメット取付タイプ) ハネウェル 28953324
1035124-VS ヴェリシールド VS130H(ヘルメット取付タイプ) ハネウェル 28953324

ヴェリシールド VS130H(ヘルメット取付タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード28953324品番1035124-VS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ヘルメットと併用可能です。
広範囲のサイズ調整が可能です。
耳が大きい、また補聴器をお付けの方々にも最適です。
形状記憶ウレタン製なので、心地よさと減音を提供します。
エアフローコントロール技術により、広範囲に及ぶ周波数を最大限に減らします。

用途ジェットエンジンの製造(整備を含む。),航空機発着場,製材(チェーンソーを用いて行うものを含む。),造船,製鉄,鉱山坑内,製缶,ずい道工事その他強烈な騒音を発する事業場において,作業員の聴覚障害を防止するために使用する防音保護具です。トラスコ品番256-9391適合機種ANSI: S3.19-1974材質カップ: ABS樹脂、リム: ポリプロピレン、O リング: シリコーン、ライナー: ポリウレタンフォーム、イヤークッション:ポリ塩化ビニール、ポリウレタン、ワイヤーガイド: ABS樹脂、ヘッドバンド :スチールワイヤー、ポリウレタン、ABS樹脂、織物幅(mm)カップ内寸法:38サイズフリー高さ(mm)カップ内寸法:68NRR値27(dB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする