LED LENSER
シリコンヘッドバンド(透明)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
28953550
品番
502451
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
レッドレンザー製ヘッドライト用のヘッドバンドです。
用途
滑り止め防止に。
トラスコ品番
336-1468
適合機種
H5Core/H5Rcore/H5Rwork/H7Rcore/H7Rwork/H7Rsignature/H15Rcore/H15Rwork/H19Rcore/H19Rsignature
材質
シリコン
幅(mm)
25
奥行(mm)
2