020625S ハイセット(ナット・山座金・止水パッキン) サカタ製作所 28954215

 

020625S ハイセット(ナット・山座金・止水パッキン) サカタ製作所 28954215
020625S ハイセット(ナット・山座金・止水パッキン) サカタ製作所 28954215

ハイセット(ナット・山座金・止水パッキン)

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(30個)
呼びM10
材質(ナット)ステンレス
材質(山座金)ステンレス
内容量1セット(30個)注文コード28954215品番020625S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ナット・山座金・フェルトパッキンがひとつになっています。部品がバラバラになりにくく、施工の手間が軽減されます。

呼びM10材質(山座金)ステンレス材質(ナット)ステンレスパッキンフェルト+防水材仕様重ね式折板150タイプの剣先ボルトと折板を固定するためのセットです。ねじピッチ1.5
注意
ポリカーボネートには使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28954145
2020-11-22
用途: カーポートのメンテナンス
その他業種

ホームセンターでは取り寄せに
時間がかかるのでこちらで購入しました
サイズ ネジ山 問題なかったので
追加発注を考えています

1が参考にしています
対象商品 : 28954084
2020-10-31
用途: カ-ポ-ト
有限会社 キャッツ

ハイセットに錆が発生してル-フにもらい錆が出来てしまった為交換。 
ついでにボルトキャップノサビヤ-ズも購入、ハイセットの錆を防げるのか観察していきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

屋根材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする