716-TB-LL 716 3D GLOSS PU TryAnt 28954907

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

716-TB-LL 716 3D GLOSS PU TryAnt 28954907
716-TB-LL 716 3D GLOSS PU TryAnt 28954907
716-TB-LL 716 3D GLOSS PU TryAnt 28954907

716 3D GLOSS PU

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズLL
ターコイズブルー
内容量1双注文コード28954907品番716-TB-LL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

枝豆縫製と3D縫製で、手と手袋がズレないです。

用途
建築作業・荷捌き作業・軽作業・自動車整備・サイクリング
トラスコ品番341-9809材質手のひら:マイクロファイバー、カラーシリコンゴム、手の甲:ポリエステル厚さ(mm)5ターコイズブルーサイズLL
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする