※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TryAnt
HC-150 ハイクロウ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
サイズ
M
S
M
L
LL
色
ホワイト
ブラック
ホワイト
全8種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
28954995
品番
HC150-W-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
アメフト用グローブ、シリコンゴムの抜群のグリップ力があります。
用途
建築作業・荷捌き作業・軽作業・自動車整備・サイクリング
トラスコ品番
341-9818
材質
手のひら:マイクロファイバー、シリコンゴム、手の甲:ポリエステル、シリコンゴム
厚さ(mm)
7.5
色
ホワイト
サイズ
M
全長(cm)
23
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
21