A-30-043-23.0 A-30 ANGE SAFETY レッド(043) TryAnt 28955284

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A-30-043-23.0 A-30 ANGE SAFETY レッド(043) TryAnt 28955284
A-30-043-23.0 A-30 ANGE SAFETY レッド(043) TryAnt 28955284

A-30 ANGE SAFETY レッド(043)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(cm)23
内容量1足注文コード28955284品番A-30-043-23.0
参考基準価格(税別)¥7,652販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

アッパーをニット生地一枚で作成し、通気性と軽量性を実現しました。
まるで素足の様な靴下感覚で超軽量です。
履き口にはゴムを使用し、履きやすくホールド感があります。
片足265g(26.0cm)の超軽量で、女性サイズもあります。

トラスコ品番342-1406材質アッパー:ポリエステル、ソール:EVA、ゴム、先芯:鋼鉄レッドサイズ(cm)23足幅E
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする