曜日別特売
HIJ125DR JC Maezawa HI継手 前澤化成工業 28955659

Maezawa HI継手

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
呼び径125
内容量1個注文コード28955659品番HIJ125DR JC
参考基準価格(税別)¥22,900販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

塩ビ配管の補修時に使用します。

用途給水配管用。呼び径(mm)塩ビ管:125最高使用圧力(MPa)1材質スリーブ:耐衝撃性ポリ塩化ビニル(HI-PVC)、フランジ:鋳鉄(FCD450)、パッキン:水道用ゴム、ボルト:軟鋼線材(SWRM)トラスコ品番334-1309形状伸縮継手濃紺タイプHI使用温度範囲(℃)5~45寸法L(mm)280呼び径125寸法L1(mm)210寸法D(mm)185寸法D1(mm)207使用流体給水用外径(mm)185
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする